Beli die grinder wipro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp329.900

    Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  2. Wipro Air Angle Die Grinder
    Mulai

    Rp529.900

    Wipro Air Angle Die Grinder
    atribut:
    • Air consumption (CFM): 3
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air Pressure (psi): 90
    • Bolt Capacity (inch): 1/4
    • Air Hose size (inch): 3/8
    • No Load Speed (rpm): 20000
    • Sug. Air Comp (HP): 1.5
  3. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  4. Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)
    Mulai

    Rp409.900

  5. monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler
    • Overall Length (mm): 136
    • Collet Size (mm): 3
    • Air Connection Port: 43834
    • Air Consumption (L/minute): 198
    • No Load Speed (rpm): 56000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  6. Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  7. American Tool Air Grinder
    Mulai

    Rp479.900

    American Tool Air Grinder
    atribut:
    • Air inlet: 6.25mm (1/4inch)
  8. Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp949.900

    Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Angle (°): 90
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Pad Dimensions (inch): 4
    • Free Speed (rpm): 10000
    • Wheel Dimensions (mm): 100
    • Air Pressure (Psi/Bar): 90/6.2
  9. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  10. TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Mulai

    Rp519.900

    TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Deskripsi:
    Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminium
    atribut:
    • Average Air Consumption (CFM): 4
    • Length (inch): 6
    • Free Speed (rpm): 25000
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Material: Aluminium
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Dimension 1 (mm): 169
    • Dimension 2 (mm): 28
    • Dimension 3 (mm): 37
    • Dimension 4 (mm): 119
    • Dimension 5 (mm): 32
    • Dimension 6 (mm): 24
    • Maximum Air Pressure (psi): 90
    • Overall Length (inch): 5-1/4
    • Recommended Hose Size (inch): 3/8
  11. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  12. Shinano Air Die Grinder
    18%
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shinano Air Die Grinder
    atribut:
    • Chuck Inside Diameter (mm): 6
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: back
    • Usage Air Pressure: 0.6MPa
    • Purpose of Use: For metal processing burring work.
  13. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  14. JTC Angle Die Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    JTC Angle Die Grinder
    atribut:
    • Free Speed: 22000 r.p.m
    • Collet Size: 6 mm (1/4 Inch)
    • Air consumption: 150 L/min
    • Air Pressures: 90 psi
    • Dimension (LxH): 144x75 mm
    • Net Weight: 0,5 Kg
  15. JTC Air Die Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    JTC Air Die Grinder
    atribut:
    • Collet Size (mm): 6
    • Overall Length (mm): 175
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Rotation Speed (rpm): 22000
  16. HARDEN Pahat Kayu Gagang Oranye-Hitam
    Mulai

    Rp40.900

    HARDEN Pahat Kayu Gagang Oranye-Hitam
    Deskripsi:
    -Pemolesan akhir permukaan dikerjakan penuh dengan mesin gerinda. -Gagang yang nyaman. -Terbuat dari baja chrome vanadium, pemolesan akhir permukaan dengan mesin ampelas.-Alat Pahat Kayu PRO -Mata tatah tajam-Nyaman dipakai-Mudah digunakan-Tahan lama Tampilan Produk:1. Baja Vanadium Krom TempaMata pisau terbuat dari baja tempa vanadium krom, kepadatan tinggi, ujung pisau tajam, lebih tahan lama.2. Gagang ErgonomisDesain gagang buram, dengan alur jari.Bagus, meningkatkan kenyamanan penggunaan, cocok untuk pemakaian jangka panjang.3. Ketahanan Keling Berkualitas Tinggi terhadap KetukanBlok ketukan paku keling dengan kepadatan tinggi, tingkat daya tahan yang tinggi terhadap pukulan.4. Mesin Ampelas PermukaanPermukaan rata dan bagus.5. Terkait EratKombinasi sempurna antara pisau dan gagang.Tidak pernah lepas dari gagangnya, tahan lama."
    atribut:
    • Size (mm): 25
    • Length (mm): 270
    • Width (mm): 25
Daftar Harga die grinder wipro Terbaru October 2026
Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)Rp329.900
Wipro Air Angle Die GrinderRp529.900
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.399.900
Makita Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)Rp1.199.900
Unoair Gerinda AnginRp709.900
Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)Rp409.900
monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)Rp1.199.900
Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)Rp439.900
American Tool Air GrinderRp479.900
Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp949.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)